Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-8203 Acéllemez vágó 3/4 hüvelykes | AG6VGA 48Z631

MILWAUKEE 49-57-8203 Acéllemez vágó 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6VGA Modell: 49-57-8203Kereszthivatkozás: 48Z631
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
€114.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukvágó
Max. Vágási mélység1 / 2 "
Fogak száma6
Pilóta fúró méret3/8 "átmérő x 2-3 / 4" L
Látta Dia -t.3 / 4 "
Szárméret1 / 2 "
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.:frfr. 49-57-0035
    • ,
    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-57-0038

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.SzárméretÁr
MILWAUKEE 49-57-8201 Acéllemez vágó 11/16 In | AG6VFZ 48Z630 49-57-820111 / 16 "1 / 2 "€109.78
MILWAUKEE 49-57-8205 acéllemez vágó 13/16 hüvelykes | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€123.59
MILWAUKEE 49-57-8207 Acéllemez vágó 7/8 hüvelykes | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€117.15
MILWAUKEE 49-57-8209 Acéllemez vágó 15/16 In | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€117.30
MILWAUKEE 49-57-8211 acéllemez vágó 1 hüvelykes | AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "€126.40
MILWAUKEE 49-57-8213 Acéllemez vágó 1-1/16 In | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "€112.78
MILWAUKEE 49-57-8215 Acéllemez vágó 1-1/8 In | AG6VGG 48Z637 49-57-82151.125 "1 / 2 "€130.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8203 Acéllemez vágó 3/4 hüvelyk
€114.56 /Mértékegység