Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-8025 indító bit kerek 1/4 hüvelykes szár | AG3RDW 33UH21

MILWAUKEE 49-56-8025 Indító bit kerek 1/4 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AG3RDW Modell: 49-56-8025Kereszthivatkozás: 33UH21
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
€29.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot fúrófej
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.7/8" és nagyobb
AnyagKeményfém
Teljes hossz2"
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 2" L
Szár alakjaRound
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-56-8025

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszPilot DrillSzár alakjaSzárméretÁr
MILWAUKEE 49-56-8005 Pilot Bit 1/4 In | AA6APH 13N970 49-56-8005Keményfém4"Keményfém 1/4 "x 3-1 / 2"3 lapos kerek1 / 4 "€12.95
MILWAUKEE 49-56-8000 1/4 Arbor Pilot Fúró | AD3CNW 3Y083 49-56-8000Nagy sebességű acél4"HSS 1/4 átmérő X 4 "L3 lapos kerek1 / 4 "€10.13
MILWAUKEE 49-56-8010 Pilot fúrófejek | AD3CNX 3Y087 49-56-8010Nagy sebességű acél3.5 "HSS 1/4 átmérő X 3-1 / 2 "L3 lapos kerek1 / 4 "€9.67
MILWAUKEE 49-56-7135 Indító bit hatszögletű 3/8 hüvelykes szár | AG3RDV 33UH20 49-56-7135Keményfém3"-Hex3 / 8 "€43.03
MILWAUKEE 49-56-9300 Pilot fúrófej | CT3MWA 483K85 49-56-9300-----€19.02
MILWAUKEE 49-57-8660 kísérleti fúrószár, 3/4 hüvelykes mérethez és 4 1/2 hüvelykes magasságú fűrész átmérőjéhez illeszkedik - Imperial | CT3MWB 783WN0 49-57-8660-----€12.66
MILWAUKEE 49-56-7100 kísérleti fúrófej, különféle lyukfűrészekhez illeszkedik - Imperial | CT3MWC 783WR3 49-56-7100-----€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-8025 Indító bit kerek 1/4 hüvelykes szár
€29.05 /Mértékegység