Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-7010 Hole Saw Arbor 3/8 1/2-20 Menet | AD2PVY 3TGR9

MILWAUKEE 49-56-7010 lyukfűrész pavilon 3/8 1/2-20 menet

Raktáron
Tétel: AD2PVY Modell: 49-56-7010Kereszthivatkozás: 3TGR9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész Arbor
Chuck Méret3 / 8 "
ÉpítésÖtvözött acél
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.1-3 / 16 In.
AnyagNagy sebességű acél
Pilot Drill3Y087
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 2" L
Szár alakjaHex
Szárméret3/8 Hex
Szár típusaHex
Menetméret1/2 - 20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207502070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMenetméretÁr
MILWAUKEE 49-56-7250 Lyukfűrész 3/8 hüvelykes hatszögletű Ergo | AE6KME 5TJC9 49-56-7250Gyors cserélhető furatfűrészlap5/8 - 18 "€47.12
MILWAUKEE 49-56-9305 Lyukfűrész tengely, gyorscsere, 5/8 18 menetméret, lapos szárú szár | CT3KZG 483K86 49-56-9305Lyukfűrész Arbor-€40.74
MILWAUKEE 49-56-7115 lyukfűrész tengely, gyorscsere, 5/8 18 menetméret, hatlapú fogasszár, vezetőfúróval | CT3KZH 783WR5 49-56-7115Lyukfűrész Arbor-€42.28
MILWAUKEE 49-56-9306 lyukfűrész tengely, gyorscsere, menetméret 7/16 hüvelyk, hatlapfejű szár, vezetőfúróval | CT3KZJ 783WP1 49-56-9306Lyukfűrész Arbor-€44.25
MILWAUKEE 49-56-7110 lyukfűrész tengely, gyorscsere, 1/2 20 menetméret, hatlapú fogasszár, vezetőfúróval | CT3KZK 783WR4 49-56-7110Lyukfűrész Arbor-€21.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7010 lyukfűrész pavilon 3/8 1/2-20 menet
€28.54 /Mértékegység