MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac szivattyú szerelvény | AC7DRX 38D757

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac szivattyú szerelvény

Raktáron
Tétel: AC7DRX Modell: 49-50-0200Kereszthivatkozás: 38D757

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,148.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCoring Rig Dymodrill vákuumszivattyú szerelvény
Motoros HP1/3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.53
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee 49-50-0200 magfúró berendezés A Dymodrill vákuumszivattyú-szerelvény megbízható vákuumszivattyú-rendszer a hatékony porelszíváshoz. Ez a szerelvény segít fenntartani a tiszta és biztonságos munkakörnyezetet azáltal, hogy eltávolítja a port és a törmeléket a magfúrási műveletek során. Építőipari és fúrási projektekben használják, ahol a precizitás és a tisztaság kulcsfontosságú, biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot és meghosszabbítja a magfúró berendezés élettartamát.

Jellemzők:

  • Úgy tervezték, hogy javítsa a porelszívás hatékonyságát, hogy hozzájáruljon a tiszta és biztonságos munkakörnyezet fenntartásához a nagy igénybevételű magozási műveletek során.
  • Ez a szerelvény egy robusztus, 1/3 LE-s vákuumszivattyúval rendelkezik, amely erőteljes és megbízható teljesítményt biztosít az igényes magozó alkalmazásokban.
  • Alapvető összetevőket tartalmaz, beleértve a vákuummérőt, a légszűrőt, a levegőtömlőt és a vezetéket, amelyek átfogó megoldást kínálnak a felhasználók számára.

Kompatibilis tartozékok:

  • Milwaukee 4005 magfúró Dymodrill: A precíziós fúrás érdekében meghajtja a magfúró berendezést, míg ez a vákuumszivattyú-szerelvény kiegészíti azt a por és törmelék hatékony elszívásával, tiszta munkakörnyezet fenntartásával a magfúrási műveletek során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek a Milwaukee 49-50-0200 magozó berendezésnek, a Dymodrill vákuumszivattyú-szerelvénynek a használatakor?

A.

  • Használjon védőszemüveget, kesztyűt és porálarcot, hogy megvédje magát az esetleges veszélyektől a magfúrási műveletek során.
  • Biztosítson jól szellőző, akadálymentes munkaterületet a hatékony porelszívás és a balesetmegelőzés érdekében.
  • Tartsa be az elektromos biztonsági irányelveket, beleértve a megfelelő földelést, a kábelellenőrzést és a GFCI-védett aljzatokat.
  • Minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze a szerelvényt sérülések, kopások vagy hibás működés szempontjából.
  • A szerelvényt csak a gyártó ajánlásai szerint meghatározott alkalmazásokhoz használja.
  • Működés közben tartsa szemmel a vákuummérőt, hogy biztosítsa az optimális szívóerőt.
  • A hatékony porelszívás érdekében megfelelően szerelje fel a szerelvényt a gyártó utasításai szerint.
  • Ismerkedjen meg a vészleállítási eljárásokkal üzemzavar vagy vészhelyzet esetén.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a vákuumszivattyú-szerelvényt?

A.

  • Tisztítás előtt kapcsolja ki a vákuumszivattyú egységet a biztonság érdekében.
  • Puha kefével vagy kendővel távolítsa el a külső felületről a felgyülemlett port és törmeléket.
  • Vizsgálja meg és tisztítsa meg az újrafelhasználható légszűrőket, vagy szükség szerint cserélje ki az egyszer használatosakat.
  • Ellenőrizze a levegőtömlők és csatlakozások sérülését vagy szivárgását, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  • A túltöltés elkerülése és a porelszívás hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen ürítse ki a portartályt vagy -zsákot.
  • Figyelje a vákuummérőt működés közben, és ellenőrizze a szűrőket, tömlőket és alkatrészeket, ha a szívóerő csökken.
  • Vizsgálja meg a tápkábelt, hogy nem kopott-e vagy sérült-e, ha kopás jeleit észleli, cserélje ki.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a vákuumszivattyú-szerelvény kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás a gyémánt fúróberendezés modelljével, az alkalmazási alkalmasság a fúrási feladatokhoz, a teljesítményjellemzők, például a szívóerő és a felügyeleti képességek, a könnyű telepítés és karbantartás, a környezeti hatás, a garancia és a támogatás, valamint a cserealkatrészek elérhetősége.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac szivattyú szerelvény
€1,148.92 /Mértékegység