Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-1560 Kulcsos fúrótokmány szárral | AF4MCP 9AT65

MILWAUKEE 49-22-1560 Keyed Drill Chuck With Shank

Raktáron
Tétel: AF4MCP Modell: 49-22-1560Kereszthivatkozás: 9AT65
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
€70.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.1 / 4 "
Kapacitás Min.1 / 16 "
Chuck átmérője2"
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz3.75 "
ÉpítésFém
Kulcsszám48-66-3350
AnyagAcél
Szerelési méret1 / 4 "
Szerelési típus1/4 "Hex szár
Névleges kapacitás1 / 4 "
Nyitott hossz4"
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusKapacitás Max.ÉpítésTételSzerelési méretSzerelési típustípusÁr
MILWAUKEE 49-22-1550 kulcsos fúrótokmány-készlet 3/16 - 3/4 hüvelyk | AC4AJA 2Y794 49-22-1550Golyóscsapágy0.75 "AcélFúrótokmány-készlet3MT#6Heavy Duty€379.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1560 Keyed Drill Chuck With Shank
€70.74 /Mértékegység