Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-4613 Twist Drill Bit, 1/4 Inch, High Speed Steel, 2-15/32 Inch Depth, Hex Shank Type | CD3KEU 45KM80

MILWAUKEE 48-89-4613 Twist Drill Bit, 1/4 Inch, High Speed Steel, 2-15/32 Inch Depth, Hex Shank Type

Raktáron
Tétel: CD3KEU Modell: 48-89-4613Kereszthivatkozás: 45KM80

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozó fúró
Tizedes egyenérték0.250 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1 / 4 "
Fúrási mélység (hüvelyk)2-15 / 32 "
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz4 7 / 32 "
Pont szöge135 fok
Shank Dia.1 / 4 "
Szár alakjaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTeljes hosszPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-89-4615 9/32 hüvelykes csavart fúrószár, nagysebességű acél, 2-35/64 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD2FEE 45KM82 48-89-46150.281 "4 19 / 64 "1€18.13
MILWAUKEE 48-89-4619 11/32 hüvelykes csavart fúrószár, nagy sebességű acél, 2-13/16 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD2FEF 45KM86 48-89-46190.343 "4 37 / 64 "1€23.53
MILWAUKEE 48-89-4612 15/64 hüvelykes csavart fúrószár, nagy sebességű acél, 2-11/32 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD2HJT 45KM79 48-89-46120.234 "4.125 "1€12.14
MILWAUKEE 48-89-4617 5/16 hüvelykes csavart fúrószár, nagy sebességű acél, 2-39/64 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD2KXU 45KM84 48-89-46170.312 "4.375 "1€20.34
MILWAUKEE 48-89-4621 3/8 hüvelykes csavart fúrószár, nagy sebességű acél, 2-57/64 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD2KXV 45KM88 48-89-46210.375 "4 21 / 32 "1€26.39
MILWAUKEE 48-89-4601 csavarfúró, 1/16 hüvelykes, nagy sebességű acél, 5/8 hüvelyk mélység, hatlapú szár típusa | CD3KEQ 45KM68 48-89-46010.062 "2.25 "2€13.10
MILWAUKEE 48-89-4603 csavarfúró, 3/32 hüvelyk, nagysebességű acél, 47/64 hüvelyk mélység, hatszögletű szár | CD3KER 45KM70 48-89-46030.093 "2.437 "2€15.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-4613 Twist Drill Bit, 1/4 Inch, High Speed Steel, 2-15/32 Inch Depth, Hex Shank Type
€12.81 /Mértékegység