Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-39-0519 Hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél - 3 db | AD9BHL 4PAC1

MILWAUKEE 48-39-0519 Hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél – 3 db

Raktáron
Tétel: AD9BHL Modell: 48-39-0519Kereszthivatkozás: 4PAC1
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
€82.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szalagfűrész penge
FokozatMátrix II
Hossz2 '11-3 / 8 "
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként14
Vastagság0.02 "
FogtípusHullámos
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee 48-39-0519 hordozható szalagfűrészlapot fémek, műanyagok és más szívós anyagok precíz vágására tervezték. Ideális fémmegmunkálási és építőipari alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 48-39-0519 hordozható szalagfűrészlap hüvelykenként 14 foggal rendelkezik, amely egyensúlyt kínál a vágási sebesség és a pontosság között vékony fémanyagok esetén.
  • Bi-metál pengeanyaga biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot.
  • Ez a penge 1/2 hüvelyk széles, így stabilitást és pontosságot biztosít a közepes méretű szalagfűrészeken végzett vágási műveletek során.
  • A penge vastagsága 0.02 hüvelyk, így vékony profilt kínál vékony fémanyagok hatékony vágásához, csökkentett hulladékkal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ajánlott fűrésztípus ehhez a pengéhez?

Válasz

K. Mekkora a penge hossza?

V. A penge 35-3/8 hüvelyk hosszú, így széles hatótávolságot biztosít a különféle vágási alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntFogtípusPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-39-0500 hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Gereblyéző1€19.93
MILWAUKEE 48-39-0501 hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél - 3 darab | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Gereblyéző3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0510 hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Gereblyéző1€20.09
MILWAUKEE 48-39-0511 hordozható szalagfűrész penge ötvözött acél - 3 csomag | AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Gereblyéző3€45.52
MILWAUKEE 48-39-0520 hordozható szalagfűrészlap, 3 láb hosszúságú, ötvözött acél | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Gereblyéző1€19.61
MILWAUKEE 48-39-0521 Hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél-3 csomag | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Gereblyéző3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0530 hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Gereblyéző1€21.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0519 Hordozható szalagfűrészlap ötvözött acél – 3 db
€82.43 /csomag