Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-6106 Átlóvágók | AH7NLU 36XE14

MILWAUKEE 48-22-6106 Átlóvágók

Raktáron
Tétel: AH7NLU Modell: 48-22-6106Kereszthivatkozás: 36XE14
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
€42.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag11/32 "huzal
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza49 / 64 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás29 / 32 "
Orr típusaovális
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 64 "
Szerszám hossza6"
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Huzalszedő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszSzerszám hosszaÁr
MILWAUKEE 48-22-6107 Átlóvágók | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"€44.72
MILWAUKEE 48-22-6108 Átlóvágók | AH7NLR 36XE12 48-22-610815 / 16 "13 / 32 "1-5 / 64 "8"8"€49.15
MILWAUKEE 48-22-6105 átlós marók, síkba süllyesztett, 7/8 hüvelykes pofa Lg, 1/8 hüvelykes pofaszélesség, 5 hüvelykes teljes Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€25.76
MILWAUKEE 48-22-6550 átlós marók, hornyos kötés, 2 hüvelykes | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6106 Átlóvágók
€42.75 /Mértékegység