Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-7602 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 5/8 x 8 In | AB7QEF 23Y511

MILWAUKEE 48-20-7602 kalapácsos fúrószár Sds Plus 5/8 x 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7QEF Modell: 48-20-7602Kereszthivatkozás: 23Y511

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.5 / 8 "
Fúrási hossz6"
Vágófejek száma2
Teljes hossz8"
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-20-7085 Kalapácsfúró Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€114.66
MILWAUKEE 48-20-7058 Kalapácsos fúrószár Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€57.89
MILWAUKEE 48-20-7066 kalapácsfúró Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€83.20
MILWAUKEE 48-20-7065 Kalapácsfúró Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€62.81
MILWAUKEE 48-20-7067 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€144.80
MILWAUKEE 48-20-7061 Kalapácsfúró Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€56.83
MILWAUKEE 48-20-7473 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€29.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7602 kalapácsos fúrószár Sds Plus 5/8 x 8 hüvelykes
€34.71 /Mértékegység