Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2684-20,48-11-1865 Orbitális polírozógép, akkumulátorral, változtatható fordulatszám, 5, 100 ford./perc maximális motorfordulatszám, 6 Ah | CT3GYW 385XL3

MILWAUKEE 2684-20,48-11-1865 Orbital Polisher, Battery Included, Variable Speed, 5, 100 RPM Max Motor Speed, 6 Ah

Raktáron
Cikkszám: CT3GYW Modell: 2684-20,48-11-1865Kereszthivatkozás: 385XL3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€474.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE 2438-22X, 48-11-2440 Akkus polírozógép, Az akkumulátorral együtt, Menetes szár, 8, 300 Opm | CT3GYQ 7DX68 2438-22X, 48-11-2440€772.98
MILWAUKEE 2685-20,48-11-1865 Orbitális polírozógép, akkumulátorral, változtatható fordulatszám, 4 500 ford./perc maximális motorfordulatszám, 6 Ah | CT3GYV 385XL4 2685-20,48-11 1865-€522.49
MILWAUKEE 2951-20, 48-11-2420 Rádió/töltő, Akkumulátor, M12, Akkumulátor, Am/Fm/Bluetooth/Usb, Ul Listed | CT3GYY 385JL9 2951-20, 48-11-2420€427.87
MILWAUKEE 2132-20, 48-11-2440 Toronylámpa és akkumulátor, M18, 2, 500 lm Max, 68 hüvelyk, max. Magasság | CT3GZE 385JM8 2132-20, 48-11-2440€485.34
MILWAUKEE 2131-20, 48-11-1850 Toronylámpa és akkumulátor, M18, 2, 500 lm Max, 84 hüvelyk, max. Magasság | CT3GZF 385JM7 2131-20, 48-11-1850€719.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2684-20,48-11-1865 Orbital Polisher, Battery Included, Variable Speed, 5, 100 RPM Max Motor Speed, 6 Ah
€474.85 /Mértékegység