Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2551-22, 48-11-2460 Hydraulic Driver Kit, 3000 RPM Free Speed, 3400, Brushless Motor, 6Ah/ 2Ah, 12 VDC | CT3LEL 356XG1

MILWAUKEE 2551-22, 48-11-2460 Hydraulic Driver Kit, 3000 RPM Free Speed, 3400, Brushless Motor, 6Ah/ 2Ah, 12 VDC

Raktáron
Tétel: CT3LEL Model: 2551-22, 48-11-2460Kereszthivatkozás: 356XG1
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
€617.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDriver Kit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 2462-20 ütközőcsavar, 1000 in-lb Max. Nyomaték, 2, 500 RPM, szabad fordulatszám, 3, 300, csupasz szerszám, 12V DC | CT3HBX 45L185 2462-20Vezető€215.46
MILWAUKEE 2657-20 ütközőcsavar, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 2, 750 RPM, szabad fordulatszám, 3, 450, csupasz szerszám, 18V DC | CT3HBY 22UT46 2657-20Vezető€265.53
MILWAUKEE 2656-20 ütközőcsavar, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 2, 750 RPM, szabad fordulatszám, 3, 450, csupasz szerszám, 18V DC | CT3HBZ 39RY17 2656-20Vezető€257.86
MILWAUKEE 3453-20 ütközőcsavar, 1 500 in-lb Max. Nyomaték, 3, 600 ford./perc szabad fordulatszám, 4000, kefe nélküli motor | CT3HCA 794JJ9 3453-20Vezető€278.07
MILWAUKEE 2953-20 ütközőcsavar, 2000 in-lb Max. Nyomaték, 3, 900 ford./perc, szabad fordulatszám, 4, 400, kefe nélküli motor | CT3HCC 794JK8 2953-20Vezető€299.06
MILWAUKEE 2551-20, 48-11-2420 Ütőcsavar, 3000 RPM szabad fordulatszám, 3, 400, Kefe nélküli motor, Csupasz szerszám, Akkumulátor | CT3HCD 349VF5 2551-20, 48-11-2420Vezető€428.76
MILWAUKEE 2760-22, 48-11-1865 ütvecsavarozó, 3000 RPM szabad fordulatszám, 4000, kefe nélküli motor, 6.0 Ah/ 5.0 Ah, 18V DC | CT3HCE 338AL4 2760-22, 48-11-1865Vezető€1,022.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2551-22, 48-11-2460 Hydraulic Driver Kit, 3000 RPM Free Speed, 3400, Brushless Motor, 6Ah/ 2Ah, 12 VDC
€617.52 /Mértékegység