Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP105 - 34 tolózár 3/4 hüvelykes bronz | AE3PUW 5EMU3

MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 kapu szelep 3/4 hüvelykes bronz

Raktáron
Tétel: AE3PUW Modell: UP105 - 34Kereszthivatkozás: 5EMU3
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
€114.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.125 "
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig4.375 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6885
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP UP105 - 14 tolózár 1/4 hüvelykes bronz | AE3PUT 5EMU0 UP105-141.75 "1 / 4 "3.625 "Nem emelkedő€103.77
MILWAUKEE SZELEP UP105 - 38 tolózár 3/8 hüvelykes bronz | AE3PUU 5EMU1 UP105-381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Nem emelkedő€103.77
MILWAUKEE SZELEP UP105 - 12 tolózár 1/2 hüvelykes bronz | AE3PUV 5EMU2 UP105-122"1 / 2 "6.625 "Nem emelkedő€109.53
MILWAUKEE SZELEP UP105 1 tolózár 1 hüvelykes bronz, nem emelkedő szár | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Nem emelkedő€140.78
MILWAUKEE SZELEP UP105 - 114 tolózár 1-1/4 hüvelykes bronz | AE3PUY 5EMU5 UP105-1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Nem emelkedő€216.13
MILWAUKEE SZELEP UP105 - 112 tolózár 1-1/2 hüvelykes bronz | AE3PUZ 5EMU6 UP105-1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Nem emelkedő€249.48
MILWAUKEE VALVE UP105 2 tolózár 2 hüvelykes bronz, nem emelkedő szár | AE3PVA 5EMU7 UP105 23 5 / 16 "2"7.437 "Nem emelkedő€326.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 kapu szelep 3/4 hüvelykes bronz
€114.03 /Mértékegység