MILWAUKEE SZELEP GLB33E D 5 pillangószelep rugó-visszatérítésű vas 5 hüvelykes | AE4TJD 5MPP0

MILWAUKEE VALVE GLB33E D 5 pillangószelep rugó visszatérő vas 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TJD Típus: GLB33E D 5Kereszthivatkozás: 5MPP0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,684.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikusan pillangószelep
AkcióTavaszi visszatérés
Levegő bemeneti nyomása80 psi
test anyagaLágyvas
Csavar kör Dia.8.5 "
Lug Dia.3 / 4-10 "
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret5"
Ülés anyagaEPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8481809035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkciótest anyagaCsavar kör Dia.Max. VíznyomásCsavarlyukak számaCsőméretÜlés anyagaÁr
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 2 Pillangószelep kettős működésű öntöttvas 2 hüvelykes | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Kettős színésziÖntöttvas4.75 "150 psi42"EPDM€816.12
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D212 Pillangószelep Kettős működésű vas 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Kettős színésziÖntöttvas5.5 "150 psi42.5 "EPDM€779.64
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 3 Pillangószelep kettős működésű öntöttvas 3 hüvelykes | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Kettős színésziÖntöttvas6"150 psi43"EPDM€856.83
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 4 Pillangószelep kettős működésű öntöttvas 4 hüvelykes | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Kettős színésziÖntöttvas7.5 "150 psi84"EPDM€1,040.48
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 5 pillangószelep kettős működésű öntöttvas 5 hüvelykes | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Kettős színésziÖntöttvas8.5 "150 psi85"EPDM€1,436.33
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 6 pillangószelep kettős működésű öntöttvas 6 hüvelykes | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Kettős színésziÖntöttvas9.5 "150 psi86"EPDM€1,481.06
MILWAUKEE SZELEP GLA23E D 8 Pillangószelep kettős működésű öntöttvas 8 hüvelykes | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8Kettős színésziÖntöttvas11.75 "150 psi88"EPDM€2,650.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLB33E D 5 pillangószelep rugó visszatérő vas 5 hüvelyk
€1,684.82 /Mértékegység