Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 572 - 114 Globe Valve Class 300 1-1/4 Inch | AA9YJM 1JLE5

MILWAUKEE VALVE 572 - 114 Globe Valve Class 300 1-1/4 Inch

Raktáron
Tétel: AA9YJM Modell: 572 - 114Kereszthivatkozás: 1JLE5
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
€487.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnion Nut
Osztályclass 300
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.875 "
Max. Folyadék hőmérséklete550 fok F
Max. Gőznyomás300 psi
Max. Víznyomás600 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig7"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.457
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA fogantyú teteje a bemeneti központigMotorházfedél stílusOsztályBe- és kimenet hosszaMax. Folyadék hőmérsékleteMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP 502 - 18 Globe Valve Class 125 1/8 Inch | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "Unióclass 1251.625 "406 fok F125 psi200 psi1 / 8 "€108.38
MILWAUKEE SZELEP 502 - 14 Globe Valve Class 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "Unióclass 1251.625 "406 fok F125 psi200 psi1 / 4 "€108.38
MILWAUKEE SZELEP 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "Unióclass 1251 13 / 16 "406 fok F125 psi200 psi3 / 8 "€108.38
MILWAUKEE SZELEP 502 - 12 Globe Valve Class 125 1/2 Inch | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "Unióclass 1252 5 / 16 "406 fok F125 psi200 psi1 / 2 "€117.44
MILWAUKEE SZELEP 502 - 34 Globe Valve Class 125 3/4 Inch | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "Unióclass 1252 9 / 16 "406 fok F125 psi200 psi3 / 4 "€149.04
MILWAUKEE SZELEP 502 1 Globe Valve Class 125 1 Inch | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "Unióclass 1252 15 / 16 "406 fok F125 psi200 psi1"€180.58
MILWAUKEE SZELEP 502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "Unióclass 1253.375 "406 fok F125 psi200 psi1.25 "€238.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 572 - 114 Globe Valve Class 300 1-1/4 Inch
€487.65 /Mértékegység