Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 lengő visszacsapó szelep, vízszintes, bronz, 2 hüvelykes szelepméret

Raktáron
Tétel: CE2JVX Modell: 508 - 200

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3,948.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.357
Származási országUS

Termék részletek:

Milwaukee 508-200 swing check valve allows water to enter a tank while blocking the reverse flow. It is used in sewage systems, wastewater treatment, firefighting and power plants.

Jellemzők:

  • Milwaukee 508-200 swing check valve has a horizontal full port design to avoid flow reduction when water goes from the pipe to the valve.
  • Rögzített forgótárcsával rendelkezik, amely jobb tömítést biztosít a visszaáramlás megakadályozása érdekében, és csökkenti a csővezetékben bekövetkező ütések vagy vízkalapácsok esélyét.
  • This 2-inch check valve features threaded end connections to allow easy installation & removal.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MSS SP-80

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q.What is the pressure rating of this Milwaukee 508-200 swing check valve?

A. This Milwaukee check valve has a maximum steam pressure of 200 psi and maximum water pressure of 400 psi at 150 degrees F.

Q. What are the benefits of the Y-pattern on this valve?

A. The Y-type design minimises the flow resistance of the valve. In this design, the seat and stem are angled at approximately 45 degrees to give a straighter flow path at full opening and offer the least resistance to flow.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKapcsolat típusaRepedési nyomásTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP0967000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJK 12K646 UP0967000012TöbbpozíciósCsavarmenetes0.5 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE SZELEP UP0967000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJL 12K647 UP0967000034TöbbpozíciósCsavarmenetes0.6 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE SZELEP UP0967000100 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA4FJM 12K648 UP0967000100TöbbpozíciósCsavarmenetes0.7 psi2.593-Fém1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE SZELEP UP0967000114 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114TöbbpozíciósCsavarmenetes0.8 psi2 29 / 32 "-Fém1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE SZELEP UP0967000112 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112TöbbpozíciósCsavarmenetes0.9 psi3 19 / 64 "-Fém1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE SZELEP UP0967000200 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA4FJQ 12K651 UP0967000200TöbbpozíciósCsavarmenetes0.10 psi3 27 / 32 "-Fém2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE SZELEP UP0968000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJR 12K652 UP0968000012TöbbpozíciósForraszt0.11 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€105.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 lengő visszacsapó szelep, vízszintes, bronz, 2 hüvelykes szelepméret
€3,948.34 /Mértékegység