A Milwaukee 1570CB2 lengő-visszacsapó szelep egy csővezetékre van felszerelve, egy tárcsával, amely zsanéron vagy tengelyen lengő. A tárcsa lelendül az ülésről, ha előre áramlásra van szükség. Amint az áramlás leáll, a tárcsa visszalendül az ülésre, hogy megakadályozza az ellenirányú áramlást buborékmentes elzárással.
Jellemzők:
- Vízszintes, teljes nyílású kialakítással rendelkezik, hogy elkerülje az áramlás csökkenését, amikor a víz a csőből a szelepbe kerül.
- Rögzített forgótárcsával rendelkezik, amely jobb tömítést biztosít a visszaáramlás megakadályozása érdekében, és csökkenti a csővezetékben bekövetkező ütések vagy vízkalapácsok esélyét.
- Ez a 6 hüvelykes visszacsapó szelep karimás végcsatlakozásokkal és csavarfuratokkal rendelkezik, hogy a karimákat a csövön tartsa, és megkönnyítse a beszerelést és eltávolítást.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült a termék?
V. A visszacsapó szelep öntött acélszerkezettel rendelkezik, amely kiváló merevséget és rugalmasságot biztosít.
K. Hogyan kell felszerelni ezt a Milwaukee visszacsapó szelepet?
A.
- Tisztítsa meg és készítse elő a csőrendszert a szelep beszerelése előtt.
- Távolítsa el a szelepsapkákat (ha vannak), és a beszerelés előtt ellenőrizze a szelepnyílások és ülékfelületek tisztaságát.
- Támassza alá a szelepet, hogy elkerülje a csatlakozó cső által kiváltott szükségtelen feszültségeket.
- Csavarozza be a karimát egy vonalba, és használjon teljes felületű tömítéseket.
- Működtesse a szelepet teljesen nyitott helyzetből zárt helyzetbe.
- A beszerelés után ellenőrizze a tömítőanya/tömszelence tömítettségét.
K. Felszerelhető a lengőszelep fejjel lefelé?
V. A visszacsapó szelep FLOW nyílának az áramlás irányába kell mutatnia. Vízszintes beépítéskor a kijelölt oldalt „felfelé” kell elhelyezni. Nem tanácsos azonban fejjel lefelé szerelni a szelepet, mert a gravitáció hatására a tárcsa nekiütközik az ülésnek, amikor az áramlás leáll, ami egy esetleges vízkalapács kialakulásához vezethet.