Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER FLUID POWER ALS-PH félvezető kapcsoló pozicionálás Pnp | AE2NTZ 4YRD6

MILLER FLUID POWER ALS-PH félvezető kapcsoló pozicionálás Pnp

Raktáron
Tétel: AE2NTZ Modell: ALS-PHKereszthivatkozás: 4YRD6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€710.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest kapcsoló
kijelzőLED
Ház típusaIP67
Bore Dia számára.1 1/2 - 4 "
FunkcióNormálisan nyitott vagy normálisan zárt PNP
Kapcsolási áram100 mA max
Kapcsolási feszültség10 - 30 VDC
Temp. Hatótávolság-13 - 185 F
típusHelymeghatározás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8536507000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
MILLER FLUID POWER ALS-NH félvezető kapcsoló pozicionálás Npn | AE2NUA 4YRD7 ALS-NHNormálisan nyitott vagy normálisan zárt NPN€710.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER FLUID POWER ALS-PH félvezető kapcsoló pozicionálás Pnp
€710.50 /Mértékegység