MILLER ELECTRIC 907518 Huzalelőtolásos hegesztők Mig/stick/dc Tig | AA8MLW 19D433

MILLER ELECTRIC 907518 Huzalelőtoló hegesztők Mig / bot / dc Tig

Raktáron
Tétel: AA8MLW Típus: 907518Kereszthivatkozás: 19D433

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,245.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalelőhegesztők
FunkcióBot, TIG DC, MIG, Flux Cored
Hz50/60
Bemenet20A
Bemeneti feszültség120V vagy 230V
OCV90V
Teljes mélység14.5 "
Teljes magasság14.5 "
Teljes szélesség9.75 "
Fázisegyetlen
Névleges kimenetMIG 150A 21.5 V-nál 20% -nál STICK 150A-nál 26 V-nál 30% -ig TIG 150A-nál 16 V-nál 30% -nál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.41
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8515390040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907518 Huzalelőtoló hegesztők Mig / bot / dc Tig
€7,245.46 /Mértékegység