Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER ELECTRIC 245818 csiszolóvédő lencse Titanium 9400i-hez | AA6HQE 13Z859

MILLER ELECTRIC 245818 Köszörülő pajzslencse titán 9400i-hez

Raktáron
Tétel: AA6HQE Típus: 245818Kereszthivatkozás: 13Z859

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKöszörülő pajzslencse
Lemezméret8 x 4-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3926909980
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 245818 Köszörülő pajzslencse titán 9400i-hez
€30.48 /Mértékegység