MILES LUBRICANTS M00600601 Gear Oil, Mineral, 55 Gal, Drum | CT3FRB 49CL47

MILES LUBRICANTS M00600601 Gear Oil, Mineral, 55 Gal, Drum

Raktáron
Cikkszám: CT3FRB Típus: M00600601Kereszthivatkozás: 49CL47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,223.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtóműolaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILES LUBRICANTS MSF1407005 hajtóműolaj, Mil-Gear S, 1 gal, kancsó, 320, sárga | CT3FJQ 49CP43 MSF1407005€152.00
MILES LUBRICANTS M00600703 hajtóműolaj, ásványi, 5 gal, vödör | CT3FJR 49CL48 M00600703€380.34
MILES LUBRICANTS M00600103 hajtóműolaj, ásványi, 5 gal, vödör | CT3FJT 49CL34 M00600103€218.47
MILES LUBRICANTS M00600603 hajtóműolaj, ásványi, 5 gal, vödör | CT3FJU 49CL46 M00600603€241.10
MILES LUBRICANTS M00600701 hajtóműolaj, ásványi, 55 gal, dob | CT3FJV 49CL49 M00600701€2,272.68
MILES LUBRICANTS M00600801 Ásványi hajtóműolaj, Sae Grade 140W, 55 Gal, dob | CT3FJW 49CL45 M00600801€1,871.07
MILES LUBRICANTS M00600203 Ásványi hajtóműolaj, Sae Grade 85W, 5 Gal, Vödör | CT3FJX 49CL36 M00600203€203.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILES LUBRICANTS M00600601 Gear Oil, Mineral, 55 Gal, Drum
€2,223.79 /Mértékegység