Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE BLKT padlójelölő szalag, 2 széles, fekete, T-alakú, PK100 | AD3FGQ 3YTG8

MIGHTY LINE BLKT padlóburkoló szalag, 2 "szélességű, fekete, T alakú, PK100

Raktáron
Tétel: AD3FGQ Modell: BLKTKereszthivatkozás: 3YTG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€254.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló jelölő szalag
színekFekete
Hossz6"
AnyagVinyl
MintásSzilárd
Teljesítményhőmérséklet55 fok és 185 fok F között
AlakT
Vastagság55 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Pajzs

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMintásÁr
MIGHTY LINE BLUET Padlójelző szalag T 2 hüvelyk Szé 6 hüvelyk - 100 db | AD3FGR 3YTH2 KÉKVIRÁGÚ NÖVÉNYKékSzilárd€254.95
MIGHTY LINE WHITET padlójelölő szalag T 2 hüvelyk széles 6 hüvelyk - 100 db | AD3FGT 3YTH5 FEHÉRfehérSzilárd€254.95
MIGHTY LINE YELLOWT padlójelölő szalag T 2 hüvelyk széles 6 hüvelyk hosszúság - 100 db | AD3FGV 3YTH8 SÁRGASárgaSzilárd€254.95
MIGHTY LINE REDT padlójelölő szalag T 2 hüvelyk széles 6 hüvelyk - 100 db | AD3FGY 3YTJ2 REDTPirosSzilárd€254.95
MIGHTY LINE GREENT Padlójelző szalag T 2 hüvelyk Szé 6 hüvelyk - 100 db | AD3FHB 3YTJ5 ZÖLDZöldSzilárd€254.95
MIGHTY LINE B&WT padlójelölő szalag T 2 hüvelyk széles 6 hüvelyk - 100 db | AD3FHE 3YTJ8 B&WTBlack / WhiteCsíkos€286.79
MIGHTY LINE B&YT Padlójelölő Szalag T 2 hüvelyk Szé 6 hüvelyk - 100 db | AD3FHG 3YTK2 B&YTFekete sárgaCsíkos€286.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE BLKT padlóburkoló szalag, 2 "szélességű, fekete, T alakú, PK100
€254.95 /Mértékegység