MIDWEST MP-8 Heat Sealer, 8 Inch Max Seal Length, 1/8 Inch Max Seal Width | CT3EMZ 443V93

MIDWEST MP-8 Heat Sealer, 8 Inch Max Seal Length, 1/8 Inch Max Seal Width

Tétel: CT3EMZ Modell: MP-8Kereszthivatkozás: 443V93
€161.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MIDWEST MP-5 Heat Sealer, 1/2 hüvelykes maximális tömítési hossz, 1/4 hüvelykes maximális tömítésszélesség | CT3EMN 443W10 MP-5€190.42
ajánlatkérés
MIDWEST MP-12F1 Heat Sealer, 12 hüvelykes maximális tömítési hossz, 1/8 hüvelykes maximális tömítésszélesség | CT3EMP 443W05 MP-12F1€703.05
ajánlatkérés
MIDWEST MP-12 Heat Sealer, 12 hüvelykes maximális tömítéshossz, 1/8 hüvelyk maximális tömítésszélesség | CT3EMQ 443V94 MP-12€201.06
ajánlatkérés
MIDWEST MP-12C Heat Sealer, 12 hüvelykes maximális tömítési hossz, 1/8 hüvelykes maximális tömítésszélesség | CT3EMR 443W02 MP-12C€303.96
ajánlatkérés
MIDWEST MP-16C Heat Sealer, 16 hüvelykes maximális tömítési hossz, 2.5 mm maximális tömítésszélesség | CT3EMT 443W03 MP-16C€364.48
ajánlatkérés
MIDWEST MP-20C Heat Sealer, 20 hüvelyk maximális tömítési hossz, 2.5 mm maximális tömítésszélesség | CT3EMU 443W04 MP-20C€456.09
ajánlatkérés
MIDWEST MP-24F1 Heat Sealer, 24 hüvelykes maximális tömítési hossz, 1/8 hüvelykes maximális tömítésszélesség | CT3EMV 443W07 MP-24F1€882.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST MP-8 Heat Sealer, 8 Inch Max Seal Length, 1/8 Inch Max Seal Width
€161.23 /Mértékegység