Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 hüvelyk hossz | AH4HCL 34RF94

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH4HCL Modell: MWT-L1Kereszthivatkozás: 34RF94

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock Punch
Vágási hossza1 / 4 "
Vágási szélesség3 / 8 "
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Pofamélység1 / 4 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Fémmérő24
Teljes hossz9"
Biztonsági reteszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3084
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 hüvelykes hosszúság
€125.48 /Mértékegység