Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST SNIPS MWT-F1 összecsukható szerszám Kétoldalas egyenes | AH4HCG 34RF89

MIDWEST SNIPS MWT-F1 összecsukható szerszám, kétoldalas egyenes

Raktáron
Tétel: AH4HCG Modell: MWT-F1Kereszthivatkozás: 34RF89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható eszköz
Mélység3/8 "és 1"
AnyagAcél
Fémmérő22
Teljes hossz12 "
Biztonsági reteszNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6305
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-F1 összecsukható szerszám, kétoldalas egyenes
€50.36 /Mértékegység