Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AC-00-OO-30H Differential Pressure Gauge 0 - 30 Inch Wc | AC9JJX 3GVG3

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AC-00-OO-30H nyomáskülönbségmérő 0-30 hüvelyk wc

Raktáron
Tétel: AC9JJX Modell: 142-AC-00-OO-30HKereszthivatkozás: 3GVG3
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
€583.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40 foktól 200 fokig
test anyagaAlumínium
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Tárcsázó anyagMűanyag
Dial Méret4-1 / 2 "
Membrán anyagaBuna N.
Nyomáskülönbség tartomány0-30 "WC
Teljes skála pontossága (%)+/- 3-2-3
Nyomás tartomány Kisebb oszt.1.00 "-os WC
Névleges össznyomás3000 PSI
Méret típusaNyomás
Tömítés anyagaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDial MéretMembrán anyagaNyomáskülönbség tartományTömítés anyagaÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0-20 "H2OBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0-50 "H2OBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0-100 "H2OBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–5 PSIDBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–10 PSIDBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–15 PSIDBuna-N€762.06
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–20 PSIDBuna-N€762.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AC-00-OO-30H nyomáskülönbségmérő 0-30 hüvelyk wc
€583.92 /Mértékegység