Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QHE 22A580

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid

Raktáron
Tétel: AB6QHE Modell: 140-AA-00-O (AA) -50PKereszthivatkozás: 22A580
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
€902.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40-200 F fok
AC erősítők0.25
test anyagaAlumínium
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása0.25A, 125 VAC/DC
Tárcsázó anyagMűanyag műanyag
Dial Méret2-1 / 2 "
Membrán anyagaBuna-N
Nyomáskülönbség tartomány0–50 PSID
Teljes skála pontossága (%)3/2/3%
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Nyomás tartomány Kisebb oszt.2 font
Névleges össznyomás3000 PSI
Relé típusaSPDT
Méret típusaPSID
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDial MéretMembrán anyagaNyomáskülönbség tartományTömítés anyagaÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–30 PSIDBuna-N€902.09
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAlumínium2-1 / 2 "Buna-N0–100 PSIDBuna-N€902.09
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0–30 PSIDBuna-N€1,519.99
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0–50 PSIDBuna-N€1,519.99
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0–100 PSIDBuna-N€1,519.99
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Nyomáskülönbségmérő 0 - 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30pAlumínium2-1 / 2 "Buna N.0-30 psiBuna N.€644.11
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Nyomáskülönbségmérő 0 - 50 Psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50pAlumínium2-1 / 2 "Buna N.0-50 psiBuna N.€644.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid
€902.09 /Mértékegység