Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 UP-25030-8 Beszúrószerszám | AA7QYV 16L458

MICRO 100 UP-25030-8 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QYV Modell: UP-25030-8Kereszthivatkozás: 16L458
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
€82.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.26 "
Vágási szög45 fok
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.030 / 0.032 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1"
Eltolt0.05 "
Teljes hossz2.5 "
Sugár0.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
StílusUndercut / Profile

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 UP-25030-16 Beszúrószerszám | AA7QYU 16L457 UP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€80.05
MICRO 100 UP-31050-16 hornyoló szerszám | AA7QYW 16L459 UP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€98.78
MICRO 100 UP-31050-8 Beszúrószerszám | AA7QYX 16L460 UP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€102.75
MICRO 100 UP-31062-16 Barázdázó szerszám | AA7QYY 16L461 UP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€102.75
MICRO 100 UP-31062-20 Beszúrószerszám | AA7QYZ 16L462 UP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€98.78
MICRO 100 UP-37062-16 Beszúrószerszám | AA7QZA 16L463 UP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€131.43
MICRO 100 UP-37062-20 Beszúrószerszám | AA7QZB 16L464 UP-37062-200.385 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€127.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 UP-25030-8 Beszúrószerszám
€82.49 /Mértékegység