Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SRM-050-310 Kerek üres átmérő 5.0 Mm Hosszúság 310 Mm | AA7DDQ 15U275

MICRO 100 SRM-050-310 kerek üres átmérő 5.0 mm hosszúság 310 mm

Raktáron
Tétel: AA7DDQ Modell: SRM-050-310Kereszthivatkozás: 15U275

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek Üres
Átmérő5mm
Átmérő tolerancia-.0001 / -. 0002 "
befejezNem bevont
Hossz310mm
AnyagC2 többszemű keményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0918
Hajó magassága (cm)0.5
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)0.5
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
MICRO 100 SRM-010-030 kerek üres átmérő 1.0 mm hosszúság 30 mm | AA7DCX 15U258 SRM-010-0301mm30 "€12.61
MICRO 100 SRM-010-310 kerek üres átmérő 1.0 Mm Hosszúság 310 Mm | AA7DCY 15U259 SRM-010-3101mm310mm€32.88
MICRO 100 SRM-015-100 kerek üres átmérő 1.5 Mm Hossz 100 Mm | AA7DCZ 15U260 SRM-015-1001.5mm100 láb.€17.41
MICRO 100 SRM-020-038 Kerek üres átmérő 2.0 Mm Hosszúság 38 Mm | AA7DDA 15U261 SRM-020-0382mm38mm€13.71
MICRO 100 SRM-020-100 kerek üres átmérő 2.0 Mm Hosszúság 100 Mm | AA7DDB 15U262 SRM-020-1002mm100 láb.€20.36
MICRO 100 SRM-020-310 kerek üres átmérő 2.0 Mm Hossz 310 Mm | AA7DDC 15U263 SRM-020-3102mm310mm€44.47
MICRO 100 SRM-025-100 kerek üres átmérő 2.5 Mm Hossz 100 Mm | AA7DDD 15U264 SRM-025-1002.5mm100 láb.€22.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SRM-050-310 kerek üres átmérő 5.0 mm hosszúság 310 mm
€148.70 /Mértékegység