Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RRM-200-30G Beszúrószerszám | AA7QXR 16L404

MICRO 100 RRM-200-30G Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QXR Modell: RRM-200-30GKereszthivatkozás: 16L404

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.10mm
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
FokozatC2
Horonyszélesség2mm
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység30mm
Eltolt2.75mm
Teljes hossz72mm
Shank Dia.10mm
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 RRM-030-10 Beszúrószerszám | AA7QVQ 16L306 RRM-030-103mmNem bevont0.3mm10mm0.60mm50mm4mm€58.48
MICRO 100 RRM-030-15 Beszúrószerszám | AA7QVT 16L308 RRM-030-153mmNem bevont0.3mm10mm0.60mm50mm4mm€56.00
MICRO 100 RRM-040-10 Beszúrószerszám | AA7QVV 16L310 RRM-040-104mmNem bevont0.4mm10mm0.80mm50mm4mm€58.48
MICRO 100 RRM-040-15 Beszúrószerszám | AA7QVX 16L312 RRM-040-154mmNem bevont0.4mm15mm0.80mm50mm4mm€56.75
MICRO 100 RRM-040-20 Beszúrószerszám | AA7QVZ 16L314 RRM-040-204mmNem bevont0.4mm20mm0.80mm50mm4mm€58.48
MICRO 100 RRM-040-20G Beszúrószerszám | AA7QWA 16L315 RRM-040-20G4mmTiN bevonatú0.4mm20mm0.80mm50mm4mm€64.67
MICRO 100 RRM-050-10 Beszúrószerszám | AA7QWB 16L318 RRM-050-106mmNem bevont0.5mm10mm1.25mm57mm6mm€66.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RRM-200-30G Beszúrószerszám
€129.30 /Mértékegység