Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RRL-039-4 Beszúrószerszám | AA7QUL 16L244

MICRO 100 RRL-039-4 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QUL Modell: RRL-039-4Kereszthivatkozás: 16L244

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.375 "
Vágási irányBal kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.039 / 0.041 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1 / 4 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0621
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 RRL-017-4 Beszúrószerszám | AA7QTX 16L224 RRL-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.30
MICRO 100 RRL-017-8 Beszúrószerszám | AA7QTY 16L226 RRL-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-025-4 Beszúrószerszám | AA7QTZ 16L228 RRL-025-40.25 "0.25 / .026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-025-8 Beszúrószerszám | AA7QUA 16L230 RRL-025-80.25 "0.25 / .026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-030-4 Beszúrószerszám | AA7QUB 16L232 RRL-030-40.25 "0.030 / 0.031 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-030-6 Beszúrószerszám | AA7QUC 16L233 RRL-030-60.25 "0.030 / 0.031 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RRL-030-8 Beszúrószerszám | AA7QUD 16L234 RRL-030-80.25 "0.030 / 0.031 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€66.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RRL-039-4 Beszúrószerszám
€108.40 /Mértékegység