Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RDD-40 Router Diamond Cut | AA8GNT 18F001

MICRO 100 RDD-40 Router Gyémánt Cut

Raktáron
Tétel: AA8GNT Modell: RDD-40Kereszthivatkozás: 18F001

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém router bit
Vágási irányJobb kéz
végNégyzet
Vége stílusFúrópont
befejezBevonat nélküli
FokozatC2 Micro Gabona
AnyagKarbid
Shank Dia.3 / 16 "
típusGyémánt vágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Ár
MICRO 100 RDD-10 Router Diamond Cut | AA8GNP 18E997 RDD-101 / 8 "€29.97
MICRO 100 RDD-20 Router Diamond Cut | AA8GNQ 18E998 RDD-201 / 8 "€30.78
MICRO 100 RDD-30 Router Diamond Cut | AA8GNR 18E999 RDD-301 / 8 "€30.14
MICRO 100 RDD-50 Router Diamond Cut | AA8GNU 18F002 RDD-501 / 4 "€53.75
MICRO 100 RDD-60 Router Diamond Cut | AA8GNV 18F003 RDD-601 / 4 "€51.97
MICRO 100 RDD-70 Router Diamond Cut | AA8GNW 18F004 RDD-701 / 4 "€61.15
MICRO 100 RDD-80 Router Diamond Cut | AA8GNX 18F005 RDD-801 / 4 "€66.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RDD-40 Router Gyémánt Cut
€43.39 /Mértékegység