Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QPF-4601000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.00 | AA7CVD 15U050

MICRO 100 QPF-4601000X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,460 Mélység 1.00

Raktáron
Tétel: AA7CVD Típus: QPF-4601000XKereszthivatkozás: 15U050

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€198.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsváltoztató profilkészítő eszköz
Furatmélység1"
Fura Dia.0.46 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2.5 "
Vetítés0.15 "
Sugár0.008 "
Shank Dia.0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységbefejezTételTeljes hosszVetítésÁr
MICRO 100 QPF-4601000 Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.00 | AA7CVC 15U049 QPF-46010001"Nem bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz2.5 "0.13 "€173.55
MICRO 100 QPR-4601000 Gyorscserés fúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.00 | AA7CXA 15U112 QPR-46010001"AlTiN bevontGyorsan cserélhető unalmas eszköz2.5 "0.13 "€176.36
MICRO 100 QPR-4601000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.00 | AA7CXB 15U113 QPR-4601000X1"Nem bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz2.5 "0.15 "€197.02
MICRO 100 QPR-4601500 Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.50 | AA7CXC 15U114 QPR-46015001.5 "AlTiN bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz3"0.15 "€182.46
MICRO 100 QPR-4601500X Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.50 | AA7CXD 15U115 QPR-4601500X1.5 "Nem bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz3"0.15 "€198.03
MICRO 100 QPR-4601800 Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.80 | AA7CXE 15U116 QPR-46018001.8 "AlTiN bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz3.5 "0.15 "€194.29
MICRO 100 QPR-4601800X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,460 Mélység 1.80 | AA7CXF 15U117 QPR-4601800X1.8 "Nem bevontGyorsváltoztató profilkészítő eszköz3.5 "0.15 "€216.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QPF-4601000X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,460 Mélység 1.00
€198.03 /Mértékegység