Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QFG-250-020 Beszúrószerszám | AA7RKF 16L716

MICRO 100 QFG-250-020 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RKF Modell: QFG-250-020Kereszthivatkozás: 16L716
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
€64.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.25 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.02 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység0.05 "
Eltolt0.05 "
Teljes hossz2"
Shank Dia.0.25 "
StílusArcbarázda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 QFG-180-020 hornyoló szerszám | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "Nem bevont0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€62.30
MICRO 100 QFG-180-020X hornyoló szerszám | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "AlTiN bevont0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€68.29
MICRO 100 QFG-180-030 Beszúrószerszám | AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "Nem bevont0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€64.23
MICRO 100 QFG-180-030X hornyoló szerszám | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "AlTiN bevont0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€70.13
MICRO 100 QFG-230-020 Beszúrószerszám | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "Nem bevont0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€61.49
MICRO 100 QFG-230-020X hornyoló szerszám | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "AlTiN bevont0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€74.34
MICRO 100 QFG-230-030 hornyoló szerszám | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "Nem bevont0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€64.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QFG-250-020 Beszúrószerszám
€64.23 /Mértékegység