Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QDC-3X kombinált fúró/süllyesztő | AA7WQG 16T492

MICRO 100 QDC-3X kombinált fúró/süllyesztő

Raktáron
Tétel: AA7WQG Típus: QDC-3XKereszthivatkozás: 16T492
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
€86.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere fúró / süllyesztõ
Test Dia.1 / 4 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb
befejezAlTiN bevont
Beépített szög60 fok
AnyagC2 mikrograin karbid
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Dia Dia.7 / 64 "
Méret7 / 64 "
típusGyors változás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezFuvolák számaTeljes hosszDia Dia.MéretÁr
MICRO 100 QDC-00 kombinált fúró/süllyesztő | AA7WPX 16T483 QDC-001 / 8 "Nem bevont21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€44.94
MICRO 100 QDC-00X kombinált fúró/süllyesztő | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "AlTiN bevont21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€53.75
MICRO 100 QDC-01 kombinált fúró/süllyesztő | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "Nem bevont21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€45.58
MICRO 100 QDC-01X kombinált fúró/süllyesztő | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "AlTiN bevont21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€50.92
MICRO 100 QDC-1 kombinált fúró/süllyesztő | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "Nem bevont21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€51.04
MICRO 100 QDC-1X kombinált fúró/süllyesztő | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "AlTiN bevont21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€50.07
MICRO 100 QDC-2 kombinált fúró/süllyesztő | AA7WQD 16T489 QDC-23 / 16 "Nem bevont21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€43.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QDC-3X kombinált fúró/süllyesztő
€86.39 /Mértékegység