Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QBT-1601250X Gyorscsere Furat szerszám furatátmérő ,160 Mélység 1.25 | AA7CKX 15T858

MICRO 100 QBT-1601250X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,160 Mélység 1.25

Raktáron
Tétel: AA7CKX Típus: QBT-1601250XKereszthivatkozás: 15T858

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan cserélhető unalmas eszköz
Szög0.025 "
Furatmélység1.25 "
Fura Dia.0.16 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2.5 "
Sugár0.004 "
Shank Dia.0.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 QBT-050200 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,050 Mélység ,200 | AA7CJJ 15T823 QBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "Nem bevont1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050200X Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,050 Mélység ,200 | AA7CJK 15T824 QBT-050200X0.005 "0.2 "0.05 "AlTiN bevont1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-050400 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,050 Mélység ,400 | AA7CJL 15T825 QBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "Nem bevont1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050400X Gyorsan cserélhető fúrószerszám Furatátmérő ,050 Mélység ,400 | AA7CJM 15T826 QBT-050400X0.005 "0.4 "0.05 "AlTiN bevont1.5 "0.002 "0.187 "€60.61
MICRO 100 QBT-050500 Gyorsan cserélhető fúrószerszám Furatátmérő ,050 Mélység 500 | AA7CJN 15T827 QBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "Nem bevont1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050500X Gyorsan cserélhető fúrószerszám Furatátmérő ,050 Mélység 500 | AA7CJP 15T828 QBT-050500X0.005 "0.5 "0.05 "AlTiN bevont1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-060200 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,060 Mélység ,200 | AA7CJQ 15T829 QBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "Nem bevont1.5 "0.002 "0.187 "€56.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QBT-1601250X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,160 Mélység 1.25
€62.64 /Mértékegység