Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 MBC-500 Hátsó éles maró, keményfém, 5 hornyos | AA7WNW 16T456

MICRO 100 MBC-500 Hátsó éles maró, keményfém, 5 fuvola

Raktáron
Tétel: AA7WNW Modell: MBC-500Kereszthivatkozás: 16T456
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
€206.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém fúrószerszám
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágási szög45 fok
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Anyag1 / 32 "
Fuvolák száma5
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
Vastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forrasztott hátletörés szerszám ideális marógépekhez a munkadarabok veszélyes és éles széleinek kisimítására
    • 90 fokos beépített szög az alkatrészek aljának és tetejének marásához és több horony a jobb anyageltávolítási sebesség érdekében
    • Keményfém szárra rögzített tömör keményfém fejjel felszerelve, hogy ellenálljon az ütési terheléseknek

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.TételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.VastagságÁr
MICRO 100 MBC-001 Hátletörés szerszám | AA7WNU 16T454 MBC-0011"Keményfém fúrószerszám73"1 / 2 "3 / 16 "€294.64
MICRO 100 MBC-375 hátsó letörés eszköz | AA7WNV 16T455 MBC-3753 / 8 "Keményfém fúrószerszám42.5 "1 / 4 "1 / 8 "€165.27
MICRO 100 MBC-750 Hátletörés szerszám | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Keményfém fúrószerszám62.5 "3 / 8 "5 / 32 "€218.28
MICRO 100 10-3351 hátsó letörés eszköz | AA7WNY 16T458 10-3351-Indexálható letörési eszköz-2.5 "--€87.16
MICRO 100 10-3353 Hátletörés szerszám | AA7WNZ 16T459 10-3353-Indexálható letörési eszköz-2.5 "--€94.51
MICRO 100 10-3355 Hátletörés szerszám | AA7WPA 16T460 10-3355-Indexálható letörési eszköz-2.5 "--€106.18
MICRO 100 10-3357 Hátletörés szerszám | AA7WPB 16T461 10-3357-Indexálható letörési eszköz-3"--€116.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 MBC-500 Hátsó éles maró, keményfém, 5 fuvola
€206.62 /Mértékegység