Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 FRT-6 Forrasztott szerszám bit frt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8FAW 18D457

MICRO 100 FRT-6 forrasztott szerszám bit frt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8FAW Modell: FRT-6Kereszthivatkozás: 18D457

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€118.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz3.5 "
Sugár3 / 16 "
Szármagasság1 / 2 "
Szár szélessége1 / 2 "
StílusFRT
Tipp hossza1 / 2 "
Tipp Vastagság1 / 8 "
Tipp szélessége3 / 8 "
Tolerancia0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSugárSzármagasságSzár szélességeTipp szélességeÁr
MICRO 100 FRT-1 Forrasztott szerszám bit frt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FAQ 18D452 FRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€96.26
MICRO 100 FRT-2 Forrasztott szerszám bit frt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€95.60
MICRO 100 FRT-3 forrasztott szerszám bit frt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€96.11
MICRO 100 FRT-4 Forrasztott szerszám bit frt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€95.65
MICRO 100 FRT-5 Forrasztott szerszám bit frt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€96.26
MICRO 100 FRT-8 Forrasztott szerszám bit frt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€119.52
MICRO 100 FRT-10 Forrasztott szerszám bit frt 4 hüvelyk hossz 5/8 hüvelyk szélesség | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€158.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 FRT-6 forrasztott szerszám bit frt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség
€118.14 /Mértékegység