Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 CRT-6 Forrasztott szerszám bit Crt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8EZJ 18D423

MICRO 100 CRT-6 forrasztott szerszám bit Crt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8EZJ Modell: CRT-6Kereszthivatkozás: 18D423

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€115.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz3.5 "
Sugár3 / 16 "
Szármagasság1 / 2 "
Szár szélessége1 / 2 "
StílusKatódsugárcső
Tipp hossza1 / 2 "
Tipp Vastagság1 / 8 "
Tipp szélessége3 / 8 "
Tolerancia0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSugárSzármagasságSzár szélességeTipp szélességeÁr
MICRO 100 CRT-1 Forrasztott szerszám bit Crt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€94.21
MICRO 100 CRT-2 Forrasztott szerszám bit Crt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EZF 18D420 CRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€94.59
MICRO 100 CRT-3 Forrasztott szerszám bit Crt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€93.51
MICRO 100 CRT-4 Forrasztott szerszám bit Crt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€108.19
MICRO 100 CRT-8 Forrasztott szerszám bit Crt 4-1/4 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8EZK 18D424 CRT-84.25 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "€170.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 CRT-6 forrasztott szerszám bit Crt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség
€115.07 /Mértékegység