Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 CRE-625-203 Carbide End Mill Diameter 0.120 In | AA7PJT 16G080

MICRO 100 CRE-625-203 keményfém maró átmérő 0.120 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7PJT Modell: CRE-625-203Kereszthivatkozás: 16G080

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€260.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.2031
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő0.12 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusSarok lekerekítése
Vége stílusSarok lekerekítése
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Lista számaCRE
AnyagKarbid
Marás Dia.0.1200 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1863
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSarok sugaraÁtmérőLista számaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 MMBM-003-3 keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es hornyok | AA2NPJ 6K14 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es 2 hornyok | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 keményfém maró, 0.5 mm vágás, 0.5 mm 2 furat | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 CRE-625-203 keményfém maró átmérő 0.120 hüvelyk
€260.86 /Mértékegység