Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BB-230600SG Boring Tool Bore Diameter .230 Inch D .600 In | AA7BHL 15T046

MICRO 100 BB-230600SG Fúrószerszám furatátmérője 230 hüvelyk D 600 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7BHL Modell: BB-230600SGKereszthivatkozás: 15T046

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSharp unalmas eszköz
Szög0.058 "
Furatmélység0.6 "
Fura Dia.0.23 "
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárSzögFuratmélységShank Dia.Fura Dia.Vágási iránybefejezTételÁr
MICRO 100 BB-050150 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSugárfúró eszköz€45.33
MICRO 100 BB-050200 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSugárfúró eszköz€47.31
MICRO 100 BB-050150S Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSharp unalmas eszköz€44.60
MICRO 100 BB-050150SG Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSharp unalmas eszköz€49.01
MICRO 100 BB-050200G Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSugárfúró eszköz€50.67
MICRO 100 BB-050200S Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSharp unalmas eszköz€44.47
MICRO 100 BB-050200SG Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSharp unalmas eszköz€46.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BB-230600SG Fúrószerszám furatátmérője 230 hüvelyk D 600 hüvelyk
€81.17 /Mértékegység