METRO FLNURSE nővérkiszolgáló kosár H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZYB 24X117

METRO FLNURSE nővérszerver kosár H 35-1/8 x sz 32-1/4

Raktáron
Cikkszám: AB7ZYB Modell: FLNURSEKereszthivatkozás: 24X117

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,142.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNővér szerverkosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneLila
AnyagPolimer
Fiókok száma4
Teljes mélység22.375 "
Teljes magasság35.125 "
Teljes szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)89.22
Hajó hossza (cm)56.83
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagGörgős típusFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO SXRS43CM3 nővérkiszolgáló kosár Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4 SXRS43CM3poliuretán4 forgatható(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H24.875 "44.75 "23 "€4,826.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO FLNURSE nővérszerver kosár H 35-1/8 x sz 32-1/4
€3,142.33 /Mértékegység