METRO SEC53VK3 huzal biztonsági kosár epoxi bevonat 41x28x68 | AB6AHL 20W725

METRO SEC53VK3 vezetékes biztonsági kosár epoxi bevonat 41x28x68

Raktáron
Tétel: AB6AHL Modell: SEC53VK3Kereszthivatkozás: 20W725

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,084.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal biztonsági kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagPolimer / poliuretán
Görgős típus(4) Forgatható, (2) Zárófékkel
Görgő szélessége1.5 "
színekZöld
ÉpítésAcél
befejezZöld epoxi bevonva Microban
FogantyúvalNem
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Hálós méret2 "x 2"
Polcok száma2
Teljes magasság68 "
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség28 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)173.99
Hajó hossza (cm)103.51
Hajószélesség (cm)69.22
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaGörgős anyagGörgős típusPolc szélességeszínekbefejezTeljes magasságTeljes hosszÁr
METRO MQSEC53LE Drót biztonsági kosár epoxi kabát 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Króm / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "TópszínMicrobannal bevont epoxi68.5 "39 "€3,926.66
METRO MQSEC53VE huzal biztonsági kosár epoxi bevonat 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Polimer / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "TópszínMicrobannal bevont epoxi68 "41 "€3,693.65
METRO MQSEC55DE huzal biztonsági kosár epoxikabát 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Króm / poliuretán(4) Forgatható24 "TópszínMicrobannal bevont epoxi68 "52 "€4,181.86
METRO MQSEC55LE huzalbiztonsági kosár epoxikabát 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Króm / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "TópszínMicrobannal bevont epoxi68.5 "51 "€4,701.87
METRO MQSEC56LE Drót biztonsági kosár epoxi kabát 63x28x68 | AB6AGX 20W712 MQSEC56LE60 "Króm / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "TópszínMicrobannal bevont epoxi68.5 "63 "€5,059.84
METRO SEC53LK3 huzalbiztonsági kosár epoxikabát 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Króm / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "ZöldZöld epoxi bevonva Microban69 "39 "€3,347.09
METRO SEC55LK3 huzal biztonsági kosár epoxi kabát 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Króm / poliuretán(4) Forgatható, (2) Zárófékkel24 "ZöldZöld epoxi bevonva Microban69 "51 "€4,038.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SEC53VK3 vezetékes biztonsági kosár epoxi bevonat 41x28x68
€3,084.16 /Mértékegység