METRO MW707 Haszonkocsi Króm 38x21x38 3 polc | AB6AEN 20W653

METRO MW707 Utility Cart Króm 38x21x38 3 polc

Raktáron
Tétel: AB6AEN Modell: MW707Kereszthivatkozás: 20W653

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Kerékméret5"
Görgős típusForgó
színekEzüst
ÉpítésHuzal
Polcok közötti távolság10 "
befejezkróm
Handlekróm
FogantyúvalIgen
Töltősapka. polconként125 font
Terhelhetőség375 font
AnyagHuzal
Polcok száma3
Teljes magasság38 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség21 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagHandleFogantyúvalTerhelhetőségAnyagPolcok számaÁr
METRO MW203 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 3 polc | AB6ADQ 20W632 MW203Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,720.50
METRO MW204 Utcakocsi rozsdamentes acél 32x18x38 3 polc | AB6ADR 20W633 MW204Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,823.74
METRO MW402 Utcakocsi Ss / króm 32x18x38 3 polc | AB6ADV 20W636 MW402SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€864.44
METRO MW403 Utcakocsi Ss / króm 38x18x38 3 polc | AB6ADW 20W637 MW403SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€944.09
METRO MW404 Használati kosár S/króm 38x21x38 3 Polc | AB6ADX 20W638 MW404SS és Chrome5"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,060.12
METRO MW601 Utcakocsi Króm 26x18x38 2 polc | AB6ADZ 20W640 MW601króm4"GumikrómIgen375 fontHuzal2€485.02
METRO MW602 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 2 polc | AB6AEA 20W641 MW602Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal2€1,024.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MW707 Utility Cart Króm 38x21x38 3 polc
€788.41 /Mértékegység