Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO MBA167 rövid fiókos táskaelválasztó 5-7/8 hüvelykes H Szürke | AC8PBT 3CWE7

METRO MBA167 rövid fiókelválasztó 5-7/8 hüvelykes H Szürke

Raktáron
Tétel: AC8PBT Modell: MBA167Kereszthivatkozás: 3CWE7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid fiók fiókosztó
színekSzürke
Magasság5.875 "
Hossz9 1 / 3 "
Teljes magasság5.875 "
Teljes szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTeljes magasságÁr
METRO MBA164 rövid fiókos táskaelválasztó 1-7/8 hüvelykes H Szürke | AC8PBP 3CWE4 MBA1641.875 "10.625 "1.875 "€14.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MBA167 rövid fiókelválasztó 5-7/8 hüvelykes H Szürke
€16.09 /Mértékegység