Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 2124NC huzalpolc 21x24 hüvelykes krómozott | AB6NYV 21Z798

METRO 2124NC drótpolc 21x24 hüvelykes krómozott

Raktáron
Tétel: AB6NYV Modell: 2124NCKereszthivatkozás: 21Z798

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység21 "
befejezkróm
AnyagAcél
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO 1424NC drótpolc 14x24 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUP 21Z166 1424NC800 font14 "krómAcél24 "€355.22
METRO 1430NC drótpolc 14x30 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 font14 "krómAcél30 "€405.00
METRO 1436NC drótpolc 14x36 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUR 21Z168 1436NC800 font14 "krómAcél36 "€401.88
METRO 1442NC drótpolc 14x42 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUT 21Z169 1442NC800 font14 "krómAcél42 "€429.08
METRO 1448NC vezetékes polc 14x48 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUU 21Z170 1448NC800 font14 "krómAcél48 "€471.40
METRO 1460NC huzalpolc 14x60 hüvelykes krómozott - 4 db-os csomag | AB6MUV 21Z171 1460NC600 font14 "krómAcél60 "€386.66
METRO 1472NC drótpolc 14x72 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUW 21Z172 1472NC600 font14 "krómAcél72 "€349.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2124NC drótpolc 21x24 hüvelykes krómozott
€117.38 /Mértékegység