METRO 1848QBL Wire Shelf 18 x 48 inch Black Epoxy - Pack of 4 | AB8KVN 26C360

METRO 1848QBL huzalpolc 18 x 48 hüvelykes fekete epoxi - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8KVN Típus: 1848QBLKereszthivatkozás: 26C360

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€528.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaPolc klip
Kapacitás300 font
színekFekete
Mélység18 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységbefejezSzélességÁr
METRO HDM1436QBR Huzalpolc Drop Mat 14x36 hüvelykes cink | AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 fontEzüst14 "Kromát cink36 "€114.26
METRO HDM1448QBR Huzalpolc Drop Mat 14x48 hüvelykes cink | AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 fontEzüst14 "Kromát cink48 "€128.55
METRO HDM1836QBR Huzalpolc Drop Mat 18x36 hüvelykes cink | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 fontEzüst18 "Kromát cink36 "€126.72
METRO HDM1848QBR Huzalpolc Drop Mat 18x48 hüvelykes cink | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 fontEzüst18 "Kromát cink48 "€147.26
METRO HDM2136QBR Huzalpolc Drop Mat 21x36 hüvelykes cink | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 fontEzüst21 "Kromát cink36 "€141.01
METRO HDM2148QBR Huzalpolc Drop Mat 21x48 hüvelykes cink | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 fontEzüst21 "Kromát cink48 "€160.52
METRO HDM2436QBR Huzalpolc Drop Mat 24x36 hüvelykes cink | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 fontEzüst24 "Kromát cink36 "€148.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1848QBL huzalpolc 18 x 48 hüvelykes fekete epoxi - 4 db-os csomag
€528.98 /Mértékegység