Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187531 Socket Cap Screw, Button, M10 x 1.50 Thread Size, 25 Inch Length, 10Pk | AE7JLJ 5YML5

METRIC BLUE UST187531 aljzatsapka csavar, gomb, M10 x 1.50 menetméret, 25 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7JLJ Modell: UST187531Kereszthivatkozás: 5YML5
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
€16.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.17.5mm
Fejmagasság5.5mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187531 aljzatsapka csavar, gomb, M10 x 1.50 menetméret, 25 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€16.27 /csomag