Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST185126 Socket Cap Screw, Flat, M3 x 0.50 Thread Size, 12 Inch Length, 25Pk | AE7JLQ 5YMN1

METRIC BLUE UST185126 dugós csavar, lapos, M3 x 0.50 menetméret, 12 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JLQ Modell: UST185126Kereszthivatkozás: 5YMN1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.6mm
Fejmagasság1.7mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt12mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST185126 dugós csavar, lapos, M3 x 0.50 menetméret, 12 hüvelyk hosszú, 25 pk
€3.24 /csomag