Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184218 Hex Cap Screw, Grade 8, M8 x 1.25 Thread Size, 60mm Length, 25Pk | AE3AWH 5AHG2

METRIC BLUE UST184218 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 60 mm hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWH Modell: UST184218Kereszthivatkozás: 5AHG2
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
€21.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt60mm
AnyagAcél
Min. Menethossz22mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184218 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 60 mm hosszú, 25 pk
€21.86 /csomag