Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184214 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 40 mm hosszúság, 25 pk | AE3AWG 5AHG1

METRIC BLUE UST184214 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 40 mm hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWG Modell: UST184214Kereszthivatkozás: 5AHG1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Menethossz22mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184214 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 40 mm hosszú, 25 pk
€19.20 /csomag